Beli anti panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. No Drop Cat Pelapis Anti Bocor & Anti Panas
    Mulai

    Rp98.900

    No Drop Cat Pelapis Anti Bocor & Anti Panas
    Deskripsi:
    No Drop Anti Panas adalah cat pelapis anti bocor yang sangat kuat, dapat menurunkan suhu ruangan hingga 7°C karena memiliki teknologi UV Shield, teknologi kedap airnya melindungi sehingga tembok tidak lembab, elastis, anti jamur dan lumut, melindungi dari karat dan permukaan hingga 10 tahun. No Drop Anti Panas sangat cocok digunakan untuk aplikasi pada dak beton (kuat melindungi), tembok eksterior/interior, genteng, atap galvalum, atap seng, atap metal pabrik/gudang, GRC, asbes, PVC, dan talang air
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²/L): 6-8
  2. No Drop Pelapis Anti Bocor 20kg
    Mulai

    Rp1.299.900

    No Drop Pelapis Anti Bocor 20kg
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  3. Fort Kabel Sensor Suhu (Thermocouple)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.900

    Fort Kabel Sensor Suhu (Thermocouple)
    atribut:
    • Cable Size (mm): 5x2000
  4. No Drop Pelapis Anti Bocor 4kg
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    No Drop Pelapis Anti Bocor 4kg
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  5. No Drop Pelapis Anti Bocor 1kg
    Mulai

    Rp76.900

    No Drop Pelapis Anti Bocor 1kg
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.
    atribut:
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dilution: Water
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  6. AND Thermocouple Thermometer (K Type)
    Mulai

    Rp1.199.900

    AND Thermocouple Thermometer (K Type)
    Deskripsi:
    Thermocouple(K) Thermometer 1 Channel
  7. Autonics Thermocouple
    Mulai

    Rp309.900

    Autonics Thermocouple
    atribut:
    • Cable Length (mm): 2
  8. Non Brand Handheld Thermocouple Prob
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Handheld Thermocouple Prob
    Deskripsi:
    These handheld thermocouple probes measure the temperatures of soft and semi-frozen materials. Also known as insertion probes, they’re built with short or long straight sensors with a sharp or reduced-diameter tip. The pointed tip is used to penetrate and measure the internal temperature of materials. They are commonly used to measure the temperature of molten plastics and rubbers and for recording temperatures in food production, storage, and transportation applications.
    atribut:
    • Connector Type: Mini Plug
    • Head Material: Stainless Steel
    • Junction Type: Ungrounded
    • Probe Bend: Straight
    • Sensor Type: Thermocouple
  9. AS ONE K Thermocouple Sheath Type No Connector
    Mulai

    Rp639.900

    AS ONE K Thermocouple Sheath Type No Connector
    Deskripsi:
    We offer an extensive lineup.
    atribut:
    • Material: Sheath / stainless steel (SUS316), lead wire coating / glass
    • Type: sheath type
    • Lead Wire (m): 2
    • Terminal specifications: Crimp Y terminal
  10. TEMPCO Heavy Duty Thermocouple Type K
    Mulai

    Rp12.999.900

    TEMPCO Heavy Duty Thermocouple Type K
    atribut:
    • UNSPSC: 41112219
  11. Amprobe Thermocouple Digital Thermometer
    Mulai

    Rp3.199.900

    Amprobe Thermocouple Digital Thermometer
    Deskripsi:
    - The Amprobe Thermometer is the professional choice for HVAC technicians, electricians, research, industrial process, and quality control, these thermometers offer dual inputs for easy super-heat and sub cool temperature measurements.- To monitor and track temperatures, the multi-logging thermometers feature real-time clocks with calendar, user-selectable recording intervals, and easy data recall using up and down keys.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -200 to 1372
    • Thermocouple: K
    • Accuracy (%): ±0.1
    • Number of Parameters: 1 (Display)
    • Temperature Range (°F): K Thermocouple Type: -328 to 2501 (-200 °C 1372 °C)
  12. Hanna Instruments Wire K-Type Thermocouple Probe
    Mulai

    Rp1.899.900

    Hanna Instruments Wire K-Type Thermocouple Probe
    Deskripsi:
    The HI766F1 is a wire K-type thermocouple probe designed for use with a thermocouple thermometer. The exposed wire sensor extends 1 m (3.3') or 5 m (16.4') to the thermocouple connector with the meter; the HI766F1 does not incorporate a handle. The flexible wire probe allows users to obtain highly accurate readings of hard to reach surfaces.
  13. TEMPCO Thermocouple Wire & Cable
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEMPCO Thermocouple Wire & Cable
    Deskripsi:
    Thermocouple wire is a flexible, insulated wire used to link a thermocouple to a temperature control device. It may also be used to make the sensing point (or probe) of the thermocouple. The wire determines the component's temperature and relays the information to the device. It works accurately over a wider temperature range than thermocouple extension wire. There are four types of thermocouple wire, and each one has a positive and negative lead.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112206
    • Number of Conductors: 2
  14. AND Sensor K type
    Mulai

    Rp349.900

    AND Sensor K type
    atribut:
    • Included Accessories: Instruction manual
    • Suitable Model: AD-5601A, AD-5602A, AD-5605H
    • Temperature Sensor: K type thermocouple
  15. Non Brand Flex-Wire Thermocouple Prob
    Mulai

    Rp76.900

    Non Brand Flex-Wire Thermocouple Prob
    Deskripsi:
    These probes measure the temperature of air and gas. They are built with perforated metal that exposes the sensor to the environment and protects it from contact or damage.
    atribut:
    • For Gases: No
    • For Liquids and Gels: No
    • For Solids: No
    • For Surfaces: Yes
    • Junction Type: Ungrounded
    • Probe Bend: Straight
    • Sensor Type: Thermocouple
    • Thermocouple Type: Type K
  16. COOPER ATKINS Handheld Thermocouple Prob
    Mulai

    Rp2.499.900

    COOPER ATKINS Handheld Thermocouple Prob
    Deskripsi:
    These handheld thermocouple probes measure the temperatures of soft and semi-frozen materials. Also known as insertion probes, they’re built with short or long straight sensors with a sharp or reduced-diameter tip. The pointed tip is used to penetrate and measure the internal temperature of materials. They are commonly used to measure the temperature of molten plastics and rubbers and for recording temperatures in food production, storage, and transportation applications.
    atribut:
    • Brand: COOPER ATKINS
    • Connector Type: Mini Plug
    • For Air: Yes
    • Sensor Type: Thermocouple
    • Thermocouple Type: Type K
  17. Extech Wide-Application Thermocouple Handheld Meter
    Mulai

    Rp3.299.900

    Extech Wide-Application Thermocouple Handheld Meter
    Deskripsi:
    Data-logging thermocouple meters measure contact temperatures on motors, insulation, breakers, pipes, connections, liquids, and wires with J-, K-, and T-type sensors. They have different probes to measure surface and ambient temperatures; they can also be used for immersion and penetration applications. They can be used with compatible devices such as PCs or smartphones.
    atribut:
    • Auto Power OFF: Yes
    • Backlit: Yes
    • Brand: EXTECH
    • Data Hold: Yes
    • Data Output Type: None
    • Display Type: LCD
    • Includes Batteries: Yes
    • Includes NIST-Traceable Certificate: No
    • Includes Wireless Transmission: No
    • NIST Certification By: Not Certified
    • Number of Digits: 5
    • Response Time (s): 1
    • Sensor Type: Thermocouple
  18. Hanna Instruments Wire K-Type Thermocouple Probe
    Mulai

    Rp3.199.900

    Hanna Instruments Wire K-Type Thermocouple Probe
    Deskripsi:
    The HI766Z is a wire K-type thermocouple probe for ovens designed for use with a thermocouple thermometer. The stainless steel wire sensor extends 1 m (3.3'), 3 m (9.9'), or 7 m (22.9') to the thermocouple connector with the meter; the HI766Z does not incorporate a handle. The thin yet sturdy wire probe allows users to obtain highly accurate readings inside ovens.
    atribut:
    • Application: Ovens
    • Probe Dimensions (mm): Diameter: 1.5 (0.06\"), Length: 255 (10\")
    • Probe Material: Stainless Steel
    • Response Time (90% of final value): 4 seconds
    • Maximum Temperature (°C): 1100 (2000 degree F)
Daftar Harga anti panas Terbaru January 2026
No Drop Cat Pelapis Anti Bocor & Anti PanasRp98.900
No Drop Pelapis Anti Bocor 20kgRp1.299.900
Fort Kabel Sensor Suhu (Thermocouple)Rp21.900
No Drop Pelapis Anti Bocor 4kgRp289.900
TEMPCO Thermocouple Probe Type KRp999.900
No Drop Pelapis Anti Bocor 1kgRp76.900
AND Thermocouple Thermometer (K Type)Rp1.199.900
Autonics ThermocoupleRp309.900
Non Brand Handheld Thermocouple ProbRp669.900
AS ONE K Thermocouple Sheath Type No ConnectorRp639.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)